Miniaturní štětcový kartáč Nylon 0,15 mm, ⌀ kartáče D1: 5mm

Artiklové číslo: 574948 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
1 299 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál základní těleso plast
Pevnost štětin 0,15 mm
Materiál lemování nylon
Provedení materiálu ucpávky hladké
Široký lem L3 5 mm
Výška lemu H1 8 mm
Průměr kartáče D1 5 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač stopka
Průměr hřídele Ds 3 mm
Otáčky max. 5 000 min-1
Typické použití Čištění
Druh produktu Štětcový kartáč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 574948 5
EAN / GTIN 4017359490341
Číslo výrobce 450031
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

⌀ stopky 3 mm.

Použití:

Opracovávání přesných obrobků, malých ploch a obtížně přístupných míst.