Miniatyr-ändborste Nylon 0,15 mm, Borst-⌀ D1: 5mm

Article no.: 574948 5
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
2 239 styck i lager

Select article variation and quantity

Borst-⌀ D1 (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

typisk användning rengöring
Borst-⌀ D1 5 mm
Borstlängd H1 8 mm
maximalt varvtal: 5 000 min-1
Produktslag Penselborste

Identification & Classification

Artikkelkode 574948 5
EAN / GTIN 4017359490341
Manufacturer number 450031
Manufacturer/responsible person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Beskrivelse

Utförande:

skaft-⌀ 3 mm.

Användningsdata:

Bearbetning av precisionsarbetsstycken, små ytor och svåråtkomliga ställen.