Miniaturowa szczotka pędzelkowa, Nylon 0,15 mm, ⌀ szczotki D1: 5mm

Nr art.: 574948 5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
1 329 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Grubość włosia 0,15 mm
Materiał pokrycia nylon
Rodzaj materiału pokrycia wersja gładka
Szeroki brzeg L3 5 mm
Wysokość części roboczej H1 8 mm
Średnica szczotki D1 5 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt chwyt
Średnica trzonka Ds 3 mm
Maks. prędkość obrotowa 5 000 min-1
Typowe zastosowanie Oczyszczanie
Rodzaj produktu Szczotka pędzelkowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 574948 5
EAN / GTIN 4017359490341
Numer producenta 450031
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

⌀ chwytu 3 mm.

Zastosowanie:

Do obróbki precyzyjnych przedmiotów, małych powierzchni lub miejsc trudno dostępnych.