Perie tip pensulă în miniatură Nylon 0,15 mm, ⌀ periei D1: 5mm

Cod articol.: 574948 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
1.299 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material corp de bază plastic
Grosime perie 0,15 mm
Material garnitură nailon
Versiunea materialului de umplutură lis
Bordură lată L3 5 mm
Înălțime garnitură H1 8 mm
Diametru perie D1 5 mm
Tip de utilizare Acționat cu mașina
Suport tijă
Diametrul arborelui Ds 3 mm
Turaţie max. 5.000 min-1
Utilizare tipică Curățare
Tip produs Perie tip pensulă
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 574948 5
EAN / GTIN 4017359490341
Număr producător 450031
Producător/responsabil LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descriere

Execuţie:

Coadă-⌀ 3 mm.

Aplicaţie:

Prelucrarea pieselor de precizie, suprafeţelor mici şi a locurilor greu accesibile.