Preizkuševalnik napetosti in prevodnosti, Tip: T90

Št. art.: 473090 T90
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 54

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje prikazovanja AC 12 V - 690 V
Območje prikazovanja DC 12 V - 690 V
Prikazovalnik LED
Vrsta IP-zaščite IP 54
Preverjanje polarnosti da
Preverjanje prevodnosti optično/zvočno
Preizkusni tok za FI/RCD-zaščitna stikala da
Funkcija žepne svetilke da
Merjenje frekvence 40 Hz - 400 Hz
Kategorija prenapetosti CAT II 690 V; CAT III 600 V
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081551 LR3
Vrsta izdelka preizkuševalnika napetosti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 473090 T90
Kopiraj
EAN/GTIN 095969599672
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Opis

Izvedba:

Dvopolni preizkuševalniki napetosti z ergonomičnim enoročnim upravljanjem za preizkušanje vtičnic. Prikazovalnik izmerjene vrednosti z osvetljenim ozadjem. Prikaz napolnjenosti baterije – izmerjena napetost se prikazuje tudi pri prazni bateriji. Natične merilne konice s prikazom obrabljenosti.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Za profesionalno, večstopenjsko preizkušanje napetosti, prevodnosti in polarnosti.

Standard:

HSE GS 38 (merilne konice); IEC EN 61243-3.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke