{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Područje prikaza AC | 12 V - 690 V | |
| Područje prikaza DC | 12 V - 690 V | |
| Prikaz | LED | |
| IP-klasa zaštite | IP 54 | |
| Ispitivanje polarnosti | da | |
| Ispitivanje prolaza | optički / akustički | |
| FI/RCD zaštitni prekidač za ispitnu struju | da | |
| Funkcija džepne svjetiljke | da | |
| Mjerenje frekvencije | 40 Hz - 400 Hz | |
| Kategorija prenapona | CAT II 690 V; CAT III 600 V | |
| Opskrba energijom | na bateriju | |
| Broj sadržanih baterija | 2 | |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081551 LR3 | |
| Vrsta proizvoda | Ispitivač napona |
| Broj artikla | 473090 T90 | |
| EAN / GTIN | 095969599672 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com |