Spannings- en doorgangstesters, Type: T90

Artikelnummer: 473090 T90
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Weergavebereik AC 12 V - 690 V
Weergavebereik DC 12 V - 690 V
Weergave Led
IP-klasse IP 54
Polariteitstest ja
Doorgangsmeting optisch / akoestisch
Aardlek-/RCD-veiligheidsschakelaar teststroom ja
Zaklampfunctie ja
Frequentiemeting 40 Hz - 400 Hz
Overspanningscategorie CAT II 690 V; CAT III 600 V
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081551 LR3
Producttype Spanningstester

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 473090 T90
Kopiëren
EAN/GTIN 095969599672
Kopiëren
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Omschrijving

Uitvoering:

Tweepolige spanningzoekers met ergonomische bediening met één hand voor contactdozen. Meetwaardeweergave met achtergrondverlichting. Batterij-indicatie - bij een ontladen batterij kan gemeten spanning nog steeds worden weergegeven. Opschuifbare testpennen met slijtage-indicator.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Voor een professionele spannings-, polariteits- en doorgangstest in meerdere stappen.

Norm:

HSE GS 38 (meetpunten); IEC EN 61243-3.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen