Zkoušečka napětí a průchodu, Typ: T90

Artiklové číslo: 473090 T90
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 1 605,00 CZK / ks
  • 4 638,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
120 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 2 ks
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3)
Typ krytí IP IP54
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měření TRUE RMS
Zkouška průchodnosti min. 0 Ω
Měření frekvence min. 40 Hz; 40 Hz
Měření frekvence max. 0,4 kHz; 0,4 kHz
Měřicí napětí min., Měření napětí 12 V
Měřicí napětí max., Měření napětí 690 V
Zobrazení (DC) min. 12 V
Zobrazení (DC) max. 690 V
Zobrazení (AC) min. 12 V
Zobrazení (AC) max. 690 V
Ukazatel LED
Podsvícený displej ano
Bezkontaktní ne
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu zkoušečka napětí
Varianty měření Zkouška průchodnosti; Zkouška polarity; Měření napětí
Typ proudu Stejnosměrný proud (DC); Střídavý proud (AC)
S kabelem ano
S displejem ano
Kategorie přepětí CAT III
Vlastnosti Funkce kapesní svítilny; Osvětlení místa měření; Funkce kapesní svítilny; Osvětlení místa měření; Funkce kapesní svítilny
Norma HSE GS 38; IEC EN 61243-3
Materiál pouzdra Plast
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 473090 T90
EAN / GTIN 095969599672
Číslo výrobce T90
Výrobce/odpovědná osoba Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 Glottertal, Deutschland, www.fluke.com

Popis

Provedení:

Dvoupólová zkoušečka napětí s ergonomickým ovládáním jednou rukou pro zástrčky. Ukazatel naměřené hodnoty s osvětlením pozadí. Ukazatel stavu baterie - naměřené napětí lze zobrazit i při vybité baterii. Nástrčné zkušební hroty s ukazatelem opotřebení.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

K profesionálnímu, vícestupňovému zkoušení napětí, polarity a průchodu.

Norma:

HSE GS 38 (měřicí hroty); IEC EN 61243-3.