GFI F.REAMER ST 1″ ER32 Plavajoča povrtala DIN 6499, glave z vpenjalnimi stročnicami s cilindričnim držalom z vpenjalno površino

Št. art.: 4500079
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Estimated delivery time: 6-8 weeks

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4500079
Kopiraj
EAN/GTIN 7291075156904
Kopiraj
Številka proizvajalca 4500079
Kopiraj
L-število L24120 972
Kopiraj

Opis

Opis:

Nosilci za Reamer, povezava premera stroj strani (DCONMS) 1 ″, velikost povezave (CSI) ER32, štrleča dolžina (LPR) 3,028″

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 1,968″
  • Dolžina telesa (LB): 1,807″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Največja stran obdelovanca s premerom priključka (DCONXWS): 0,789″
  • Premer povezave Najmanjša stran obdelovanca (DCONNWS): 0,08″
  • Velikost povezave (CSI): ER32
  • Premer prirobnice (DF): 2,559″
  • Skupna dolžina (OAL): 6,178″
  • Štrleča dolžina (LPR): 3,028″
  • Radialni plavajoči položaj (RFI): 0,03″
  • Dolžina vpenjala (LS): 3,15″