GFI F.REAMER ST 1″ Escariador flotante ER32 DIN 6499 Portapinzas y mangos cilíndricos con plano de sujeción

Número de artículo: 4500079
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 4500079
EAN / GTIN 7291075156904
Número del fabricante 4500079
Número L L24120 972

Descripción

Descripción:

Reamer Holders ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Connection Size (CSI) ER32 ,Protruding Length (LPR) 3.028″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.968″
  • Longitud del cuerpo (LB): 1.807″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS): 0.789″
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS): 0.08″
  • Connection Size (CSI): ER32
  • Diámetro de la brida (DF): 2.559″
  • Longitud total (OAL): 6.178″
  • Voladizo (LPR): 3.028″
  • Radial Float (RFI): 0.03″
  • Longitud del mango (LS): 3.15″