GFI F.REAMER ST 1″ ER32 Floating Reamer DIN 6499 Mandrins à pinces et queues cylindriques avec méplat de serrage

Réf.: 4500079
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 4500079
EAN / GTIN 7291075156904
Réf. fabricant 4500079
Article hors catalogue L24120 972

Description

Description:

Reamer Holders ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Connection Size (CSI) ER32 ,Protruding Length (LPR) 3.028″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.968″
  • Longueur corps (LB): 1.807″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS): 0.789″
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS): 0.08″
  • Taille de lattachement (CSI): ER32
  • Diamètre collerette (DF): 2.559″
  • Longueur hors tout (OAL): 6.178″
  • Longueur dépassement (LPR): 3.028″
  • Radial Float (RFI): 0.03″
  • Longueur attachement (LS): 3.15″