GFI F.REAMER ST 1″ ER32 Flydende Reamer DIN 6499 Spændepatroner og cylindriske skafter med en fastspændingsflade

Art.-nr.: 4500079
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 4500079
EAN/GTIN 7291075156904
Producentnummer 4500079
L-nummer L24120 972

Betegnelse

Beskrivelse:

Røgerholdere, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1″, forbindelsesstørrelse (CSI) ER32, fremspringende længde (LPR) 3,028″

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD): 1,968″
  • Kropslængde (LB): 1,807″
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Tilslutningsdiameter maks. emneside (DCONXWS): 0,789″
  • Tilslutningsdiameter min. emneside (DCONNWS): 0,08″
  • Forbindelsesstørrelse (CSI): ER32
  • Flangediameter (DF): 2,559″
  • Samlet længde (OAL): 6,178″
  • Fremspringende længde (LPR): 3,028″
  • Radial flyde (RFI): 0,03″
  • Sanklængde (LS): 3,15″