GFI F.REAMER ST 1″ ER32 Alesatore flottante DIN 6499 Mandrini a pinza e steli cilindrici con piano di serraggio

Codice art.: 4500079
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 4500079
EAN / GTIN 7291075156904
Codice del produttore 4500079
Numero-L L24120 972

Descrizione

Descrizione:

Reamer Holders ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Connection Size (CSI) ER32 ,Protruding Length (LPR) 3.028″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.968″
  • Lunghezza corpo (LB): 1.807″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS): 0.789″
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS): 0.08″
  • Connection Size (CSI): ER32
  • Diametro flangia (DF): 2.559″
  • Overall Length (OAL): 6.178″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 3.028″
  • Radial Float (RFI): 0.03″
  • Lunghezza stelo (LS): 3.15″