{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Pogon | za vijake z notranjim šestkotnikom | |
| Izvedba | ravno | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Dolžina rezila l1 | 150 mm | |
| Skupna dolžina L | 175 mm | |
| Barvni odtenek, rdeča | Signalno rdeča | |
| Barvni odtenek, črna | Globoko črna | |
| Barva | rdeča; črna | |
| Značilnosti ročaja | ergonomično | |
| Vrsta ročaja | t-ročaji | |
| Zev ključa, za vijake z notranjim šestkotnikom | 4 mm | |
| Velikost odgona, za vijake z notranjim šestkotnikom | 4 | |
| Vrsta izdelka | izvijač | |
| Površina | kromirano | |
| Pogon | ročaj | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 627481 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197950758 | |
| Številka proizvajalca | 627481 4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |