Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872), primerno za velikost strmega konusa: 40

Št. art.: 308820 40
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
156 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

primerno za velikost strmega konusa Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za strmi konus 40
Zev ključa SW 19 mm
Vrsta izdelka Vpenjalni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 308820 40
Kopiraj
EAN/GTIN 2050001078056
Kopiraj

Opis

Izvedba:

Enodelni vpenjalni ključ.

Prednosti:

Brez zdrsovanja, kot pri običajnih vpenjalnih ključih, zato ni nevarnosti telesnih poškodb!

Uporaba:

Za varno zatezanje priteznih čepov.