• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen, za strmi konus: 40

Št. art.: 308802 40
Popust
11,05 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 22. nov. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
187 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za strmi konus Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Premer sklopa D 23 mm
Vrsta izdelka pritezni čepi
Navoj M M16
Za vpenjalni trn SK 40
Skupna dolžina L 57,15 mm
Premer glave D1 15 mm
Previsna dolžina L1 32 mm
Kotnik α 45 stopinj
Zev ključa 19 mm
Z izvrtino ne
S pasom da
Z notranjim navojem ne
Zatesnjen Da
Navor privijanja maks. 50 Nm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 308802 40
EAN/GTIN 4045197644602
Številka proizvajalca 308802 40
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Opis:

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

Uporaba:

Za orodja s strmim konusom DIN 69871 / ISO 7388-1.

Opomba:

Zatesnjeno − z O-obročem.
Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.