Obračalna ploščica (za zarezovalno struženje) fina obdelava, CU7025, Širina zareze w: 2mm

Št. art.: 273722 2
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    21,79 € / 1 kos
  • od 10 kos
    18,16 € / 1 kos
258 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 2 mm
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji neprekinjen
Zvrst CU7025
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material Karbidna trdina
Toleranca širine zareze w ±0,03 mm
Globina reza ap 0,2 mm - 1,1 mm
Podajanje f 0,04 mm/v - 0,14 mm/v
Radij rezila R 0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273722 2
Kopiraj
EAN/GTIN 4062406133818
Kopiraj
Številka proizvajalca 273722 2
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
210
Jeklo < 750 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
170
Jeklo < 900 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
140
neprekinjeno
primerno za / [m/min]
 
suho
primerno za / [m/min]