{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Olie | egnet | |
| Luft | egnet | |
| Skæreplatte | 2 mm | |
| Længde på skærepladen | 21 mm | |
| Udførelse med skæreplatte | neutral | |
| Hjørneradius, højre | 0,2 mm | |
| Hjørneradius, venstre | 0,2 mm | |
| Stikbredde | 2 mm | |
| Indstikningsdybde, min. | 0,2 mm | |
| Indstikningsdybde, maks. | 1,1 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | P (Stål) | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | CU7025 | |
| Skærestof, producentbetegnelse | CU7025 | |
| Belægning | ubelagt | |
| Skærepladetykkelse | 2 mm | |
| Monteringstype, skæreplade | C (uden hul, fastspændt fra oven) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | HOG-273XXX20 | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 | HOG-273XXX20 | |
| Beskrivelse, skæreplade | 273722 2 | |
| produkttype | stikdrejeplatte | |
| Med ISO-kode | nej | |
| Standard | DIN 4988 | |
| Antal skær | 2 stk. | |
| Indsatsretning | neutral | |
| Egnet til materiale | stål (P) | |
| Bearbejdningsprocesser | indstik (ESE) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
| Monteringstype | fastspænding | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Antal anvendelsesmuligheder | 2 stk. | |
| Vægt | 30 g | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 273722 2 | |
| EAN/GTIN | 4062406133818 | |
| Producentnummer | 273722 2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |