{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Plăcuţă de profilat canale | |
| Procedeu de prelucrare | Canelare (ESE) | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Lăţime de canelare w | 2 mm | |
| Rază colț, dreapta R | 0,2 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P) | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 2 mm | |
| Lungime plăcuță de tăiere L | 21 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Rază colț, stânga R | 0,2 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,2 mm | |
| Adâncime de tăiere max. ap max | 1,1 mm | |
| Material tăiș, denumire producător | CU7025 | |
| Placă de tăiere grosime T | 2 mm | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Greutate | 30 g | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 273722 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406133818 | |
| Număr producător | 273722 2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |