Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Plaquita de tronzar Acabado, CU7025, Ancho de tronzado w: 2mm

Número de artículo: 273722 2

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de tronzar
Procedimiento de mecanizado Entallado (ESE)
Cantidad de cortes 2 ud.
Anchura de tronzado w 2 mm
Radio angular, derecha R 0,2 mm
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Para material Acero (P)
Recubrimiento sin revestimiento
Grosor de la placa de corte S 2 mm
Longitud de la placa de corte L 21 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Radio angular, izquierda R 0,2 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,2 mm
Profundidad de corte máx. ap max 1,1 mm
Material de corte, denominación del fabricante CU7025
Grosor de la inserción T 2 mm
Dirección de uso neutro
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Condición de corte sistema continuo
Peso 30 g
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 273722 2
EAN / GTIN 4062406133818
Número del fabricante 273722 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
140
kontinuerlig
 
tør