Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Atpjovimo plokštelė Glotnusis apdirbimas, CU7025, Įpjovos plotis w: 2mm

Prekės Nr.: 273722 2

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

produkto rūšis atpjovimo plokštelė
Apdirbimo metodas griovelių išpjovimas (ESE)
Pjovimo briaunų skaičius 2 vnt.
Įpjovos plotis w 2 mm
Kampo spindulys, dešinė R 0,2 mm
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė P (plienas)
Tinka medžiagoms plienas (P)
Danga be dangos
Pjovimo plokštės storis S 2 mm
Pjovimo plokštės ilgis L 21 mm
Pjovimo plokštelės modelis neutral.
Kampo spindulys, kairė R 0,2 mm
Cutting depth, recommended working area, min. 0,2 mm
Pjovimo gylis maks. ap max 1,1 mm
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas CU7025
Pjovimo plokštės storis T 2 mm
Antgalių įtaisas neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos ištisin.
Svoris 30 g
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273722 2
EAN / GTIN 4062406133818
Gamintojo numeris 273722 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
210
Plienas <750 N/mm²
P
170
Plienas <900 N/mm²
P
140
nepertraukiamas
 
sausasis