Višinsko nastavljivo vreteno

Št. art.: 27104
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
V obdelavi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Podstavek proti vibracijam

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 27104
Kopiraj
EAN/GTIN 4031405271043
Kopiraj
Številka proizvajalca 027104
Kopiraj
L-število L90110 531
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • 300 mm s podnožjem

Lastnosti:

  • Širina: 110 mm
  • Višina: 505 mm
  • Dolžina: 138 mm
  • Material: Vroče cinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
  • Razpon nastavitve: 300 mm