Mandrino regolabile in altezza

Codice art.: 27104
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Lunghezza superficie di appoggio 138 mm
Larghezza superficie di appoggio 110 mm
Compensazione dell’altezza min. 0 mm
Compensazione dell’altezza max. 300 mm
Tipo di prodotto Supporto antivibrazioni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 27104
EAN / GTIN 4031405271043
Codice del produttore 027104
Numero-L L90110 531
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • 300 mm con piastra base

Proprietà:

  • Larghezza: 110 mm
  • Altezza: 505 mm
  • Lunghezza: 138 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Gamma di regolazione: 300 mm