Fusul reglabil în înălțime

Cod articol.: 27104
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Suprafaţă de bază (lungime) 138 mm
Suprafaţă de bază lăţime 110 mm
Compensarea înălțimii min. 0 mm
Compensarea înălțimii max. 300 mm
Tip produs Element antivibraţii de amplasare

Identificare și clasificare

Cod articol 27104
EAN / GTIN 4031405271043
Număr producător 027104
L-Număr L90110 531
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • 300 mm cu placă de bază

Caracteristică:

  • Lăţime: 110 mm
  • Înălţime: 505 mm
  • Lungime: 138 mm
  • Material: Oțel galvanizat la cald
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Interval de reglare: 300 mm