Højdejusterbar spindel

Art.-nr.: 27104
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Grundareal, længde 138 mm
Grundareal, bredde 110 mm
Højdekompensation min. 0 mm
Højdekompensation maks. 300 mm
Produkttype antivibration, opstillingselement

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 27104
EAN/GTIN 4031405271043
Producentnummer 027104
L-nummer L90110 531
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 300 mm med bundplade

Egenskab:

  • Bredde: 110 mm
  • Højde: 505 mm
  • Længde: 138 mm
  • Materiale: Varmgalvaniseret stål
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Indstillingsområde: 300 mm