Broche réglable en hauteur

Réf.: 27104
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Grundfläche Länge 138 mm
Grundfläche Breite 110 mm
Höhenausgleich min. 0 mm
Höhenausgleich max. 300 mm
Produktart Antivibration Aufstellelement

Identification et classification

Référence article 27104
EAN / GTIN 4031405271043
Réf. fabricant 027104
Article hors catalogue L90110 531
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • 300 mm avec plaque de base

Caractéristique(s):

  • Largeur: 110 mm
  • Hauteur : 505 mm
  • Longueur : 138 mm
  • Matériau : Acier galvanisé à chaud
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Plage de réglage : 300 mm