Plastična cev PA 12, modra, cev ø 18x14, 100 m

Št. art.: 114013
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija -
Oznaka proizvajalca Kunststoffrohr PA 12
Embalaža ohlapno
Potrdilo o kakovosti brez
Smernica/oznaka brez
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
EX-področje ne
Barva modra
Vrsta izdelka Schlauch
Oblika cevi ravna
Material cevi Najlon
Debelina materiala 2 mm
Zunanji premer cevi 18 mm
Notranji premer cevi 14 mm
Celotna dolžina 100 m
Vhodna temperatura min. −60 °C
Vhodna temperatura maks. 100 °C
Delovni tlak maks. 16 bar
Priključek nobenega
Primerno za tekočine; visokotlačni
Certifikat za živila Ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 114013
EAN/GTIN 4047322220453
Številka proizvajalca 114013
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Plastična cev PA 12, modra, delovna temperatura -60 °C do 100 °C, delovni tlak -0,95 do 16 bar, premer cevi 18x14, dolžina 100, odporna proti koroziji, vibracijam in udarcem, odporna proti staranju, tlačno in temperaturno odporna.

Lastnosti:

  • Material: PA 12, trd (po DIN 73378)
  • Dolžina role: 100 m
  • Cev Ø zunaj: 18 mm
  • Notranji premer cevi: 14 mm
  • Delovni tlak maks.: 16 barov
  • Delovni tlak min.: -0,95 barov
  • Delovna temperatura maks.: 100 °C
  • Delovna temperatura min.: -60 °C