{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | - | |
| Oznaka proizvajalca | Druckluftbehälter 1 Liter, 2 x G 1/2 IG | |
| Smernica/oznaka | oznaka CE | |
| Barva | modra | |
| Vrsta izdelka | kadi za manjše kanistre | |
| Material | jeklena pločevina | |
| Površina | lakirano | |
| Prostornina | 1 l | |
| Skupna širina | 85 mm | |
| Celotna višina | 225 mm |
| Številka izdelka | 101539 | |
| EAN/GTIN | 4047322287029 | |
| Številka proizvajalca | 101539 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |