Avtomobilska cev, kisik, EPDM/SBR, premer cevi 13, 3x6, 3, 50 m

Št. art.: 205658
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Oznaka proizvajalca Autogenschlauch für Sauerstoff
Embalaža ohlapno
Smernica/oznaka brez
Barva modra
Vrsta izdelka Schlauch
Oblika cevi ravna
Material cevi Tkivo
Debelina materiala 3 mm
Zunanji premer cevi 13,3 mm
Notranji premer cevi 6,3 mm
Celotna dolžina 50 m
Vhodna temperatura min. −20 °C
Vhodna temperatura maks. 60 °C
Delovni tlak maks. 20 bar
Priključek nobenega
Primerno za tekočine

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 205658
EAN/GTIN 4047322714884
Številka proizvajalca 205658
L-število L00970 140553
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Avtomobilska cev za kisik, EPDM/SBR, modra, temperaturno območje od -20 °C do 60 °C, premer cevi 13, 3x6, 3, PN max. 20 bar, rolka 50 m. Preizkušena in prilagodljiva izvedba po standardu DIN EN ISO 3821:2010 z odporno prevleko proti obrabi.

Lastnosti:

  • Barva: modra
  • duša: EPDM/SBR, črn, gladek
  • Vrsta plina: Kisik
  • vložki: Tkanina, pletena ali spiralno zvita
  • zunanja streha: EPDM/SBR z rebri
  • Dolžina role: 50 m
  • Radij upogiba min.: 80 mm
  • Cev Ø zunaj: 13,3 mm
  • Notranji premer cevi: 6,3 mm
  • Delovni tlak maks.: 20 barov
  • Temperaturno območje max.: 60 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C