{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Kunststoffrohr PA 12 | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Politică / etichetare | nu sunt prevăzute | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Culoarea | albastru | |
| Tip produs | Schlauch | |
| Formă furtun | drept | |
| Material furtun | Nailon | |
| Grosimea materialului | 2 mm | |
| Diametrul exterior furtun | 18 mm | |
| Diametru interior furtun | 14 mm | |
| Lungimea totală | 100 m | |
| Temperatură de intrare min. | -60 °C | |
| Temperatură de intrare max. | 100 °C | |
| Presiune de funcționare max. | 16 bar | |
| Racord | deloc | |
| Recomandat pentru | Aer comprimat; Lichide | |
| Aviz produse alimentare | nu |
| Cod articol | 114013 | |
| EAN / GTIN | 4047322220453 | |
| Număr producător | 114013 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |