• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffrohr PA 12, blau, Schlauch-ø 18x14, 100 m

Artikel-Nr.: 114013
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Kunststoffrohr PA 12
Verpackung lose
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Farbe blau
Produktart Schlauch
Schlauchform gerade
Material Schlauch Nylon
Stärke Material 2 mm
Durchmesser außen Schlauch 18 mm
Durchmesser innen Schlauch 14 mm
Länge gesamt 100 m
Temperatureinsatz min. -60 °C
Temperatureinsatz max. 100 °C
Betriebsdruck max. 16 bar
Anschluss keinen
geeignet für Druckluft; Flüssigkeiten
Lebensmittelzulassung nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 114013
EAN / GTIN 4047322220453
Herstellernummer 114013
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kunststoffrohr PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0, 95 bis 16 bar, Schlauch-ø 18x14, Länge 100 mit Korrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck- und temperaturbeständig.

Merkmal:

  • Material: PA 12, hart (nach DIN 73378)
  • Rollenlänge: 100 m
  • Schlauch-Ø außen: 18 mm
  • Schlauch-Ø innen: 14 mm
  • Arbeitsdruck max.: 16 bar
  • Arbeitsdruck min.: -0,95 bar
  • Betriebstemperatur max.: 100 °C
  • Betriebstemperatur min.: -60 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb