Plastic pipe PA 12, blue, Hose Ø 18x14, length 100 m

Nr art.: 114013
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta Kunststoffrohr PA 12
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża proste
Materiał węża Nylon
Grubość materiału 2 mm
Średnica zewnętrzna węża 18 mm
Średnica wewnętrzna węża 14 mm
Długość całkowita 100 m
Min. temperatura zastosowania -60 °C
Maks. temperatura zastosowania 100 °C
Ciśnienie robocze maks. 16 bar
Przyłącze brak
Możliwość użycia do Ciecze; Sprężone powietrze
Dopuszczenie do kontaktu z żywnością nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 114013
EAN / GTIN 4047322220453
Numer producenta 114013
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Plastic pipe PA 12, blue, Operating temperature -60 °C to 100 °C, Working pressure -0.95 to 16 bar, Hose Ø 18x14, Length 100 m

Cecha szcz.:

  • Material: PA 12, hard (according to DIN 73378)
  • Roll length: 100 m
  • Hose Ø outside: 18 mm
  • Hose inner diameter: 14 mm
  • Max. working pressure: 16 bar
  • Min. working pressure: -0.95 bar
  • Max. operating temperature: 100 °C
  • Min. operating temperature: -60 °C