Tuyau en plastique PA 12, bleu, ø 18x14, 100 m

Réf.: 114013
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence fabricant Kunststoffrohr PA 12
Emballage En vrac
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage aucun
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Couleur bleu
Type de produit Schlauch
Forme de tuyau droit
Matériau tuyau Nylon
Epaisseur du matériau 2 mm
Diamètre extérieur flexible 18 mm
Diamètre intérieur flexible 14 mm
Longueur totale 100 m
Température d’utilisation min. -60 °C
Température d’utilisation max. 100 °C
Pression de service max. 16 bar
Connexion aucun
Pour air comprimé; liquides
Agrément pour denrées alimentaires non

Identification et classification

Référence article 114013
EAN / GTIN 4047322220453
Réf. fabricant 114013
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Tuyau en plastique PA 12, bleu, température de service -60 °C à 100 °C, pression de service -0, 95 à 16 bar, ø du tuyau 18x14, longueur 100 avec résistant à la corrosion, aux vibrations et aux chocs, résistant au vieillissement, résistant à la pression et à la température.

Caractéristique(s):

  • Matériau: PA 12, dur (selon DIN 73378)
  • Longueur rouleau: 100 m
  • Tuyau Ø extérieur: 18 mm
  • Ø intérieur du tuyau: 14 mm
  • Pression de service max.: 16 bar
  • Pression de service min.: -0,95 bar
  • Température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Température de fonctionnement min.: -60 °C