{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | - | |
| Barva | modra | |
| Vrsta izdelka | Schlauch | |
| Oblika cevi | spiralne oblike | |
| Material cevi | Najlon | |
| Debelina materiala | 1 mm | |
| Zunanji premer cevi | 6 mm | |
| Notranji premer cevi | 4 mm | |
| Celotna dolžina | 18 m | |
| Uporabna dolžina cevi | 18.000 mm | |
| Vhodna temperatura min. | −40 °C | |
| Vhodna temperatura maks. | 80 °C | |
| Delovni tlak maks. | 27 bar | |
| Priključek | nobenega | |
| Primerno za | visokotlačni |
| Številka izdelka | 158102 | |
| EAN/GTIN | 4047322632546 | |
| Številka proizvajalca | 158102 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |