Navijalnik za cev, stisnjen zrak/voda, PVC cev ø 12x8, R1/4-R3/8, 8 m

Št. art.: 206189
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Oznaka proizvajalca Schlauchaufroller für Druckluft/Wasser
Embalaža ohlapno
Barva modra
Material ohišja Umetna masa
Širina ohišja 340 mm
Globina ohišja 263 mm
Navijalna avtomatika Da
Možnost nagiba da
Kot vrtenja 180 stopinj
Vrsta priključka, Vhod Navoj
Vrsta priključka, Izhod Navoj
Velikost, Navoj 3/8 col; 1/4 col
Vrsta izdelka navijalnik gibljive cevi
Oblika cevi spiralne oblike
Material cevi polivinilklorid (PVC)
Zunanji premer cevi 12 mm
Notranji premer cevi 8 mm
Celotna dolžina 8 m
Vhodna temperatura min. −15 °C
Vhodna temperatura maks. 60 °C
Delovni tlak maks. 15 bar
Priključek Izhod; Vhod
Primerno za visokotlačni

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 206189
EAN/GTIN 4047322720991
Številka proizvajalca 206189
L-število L00970 140557
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Navijalnik za cev za stisnjen zrak/vodo, PVC cev ø 12x8, delovna temperatura max. 60 °C, PN max. 15 bar, R1/4-R3/8, cev 8 z ohišjem iz visokokakovostnega, udarno trpežnega polipropilena. Avtomatsko zaskočitev omogoča fiksiranje cevi v poljubni dolžini. Zaslonjena pogonska vzmet. Natančna blokirna naprava omogoča prosti tek ali blokirno funkcijo. Vodilo na kolesih preprečuje hitro obrabo cevi. Priključek za cev R 3/8 je priložen z adapterjem R 1/4.

Lastnosti:

  • A: 340,0 mm
  • B: 263,0 mm
  • Cev: PVC
  • Premer cevi: 8x12 mm
  • Dolžina cevi: 8 m
  • vrtljivost: 180°
  • Vhodni navoj: R 1/4-R 3/8
  • Področje uporabe: za stisnjen zrak in vodo
  • Delovni tlak maks.: 15 barov
  • Delovna temperatura maks.: 60 °C
  • Delovna temperatura min.: -15 °C