{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Kunststoffrohr | |
| Barva | modra | |
| Vrsta izdelka | Schlauch | |
| Oblika cevi | ravna | |
| Material cevi | Umetna masa | |
| Zunanji premer cevi | 28 mm | |
| Notranji premer cevi | 23 mm | |
| Celotna dolžina | 3 m | |
| Vhodna temperatura min. | −60 °C | |
| Vhodna temperatura maks. | 100 °C | |
| Delovni tlak maks. | 20 bar | |
| Priključek | nobenega |
| Številka izdelka | 147175 | |
| EAN/GTIN | 4047322789004 | |
| Številka proizvajalca | 147175 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |