Kunststofrør PA 12, blå, slange-ø 18x14, 100 m

Art.-nr.: 114013
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Producentbetegnelse Kunststoffrohr PA 12
Emballage løs
Kvalitets- og testsejl ingen
Politik / mærkning Ingen
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Farve blå
Produkttype Schlauch
Slangeform lige
Materiale, slange Nylon
Tykkelse materiale 2 mm
Diameter, udvendig slange 18 mm
Diameter, indvendig slange 14 mm
Længde i alt 100 m
Temperaturindsats min. -60 °C
Temperaturindsats maks. 100 °C
Driftstryk maks. 16 bar
Tilslutning ingen
Egnet til trykluft; væsker
Godkendt til fødevareindustrien nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 114013
EAN/GTIN 4047322220453
Producentnummer 114013
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kunststofrør PA 12, blå, driftstemperatur -60 °C til 100 °C, arbejdspres -0, 95 til 16 bar, slange-ø 18x14, længde 100 med korrosionsbestandig, vibrations- og slagfast, aldringsbestandig, tryk- og temperaturbestandig.

Egenskab:

  • Materiale: PA 12, hård (i henhold til DIN 73378)
  • Rullelængde: 100 m
  • Slange Ø udvendig: 18 mm
  • Slangens indvendige diameter: 14 mm
  • Arbejdstryk maks.: 16 bar
  • Arbejdstryk min.: -0,95 bar
  • Driftstemperatur maks.: 100 °C
  • Driftstemperatur min.: -60 °C