Plastová trubka PA 12, modrá, ø hadice 18x14, 100 m

Artiklové číslo: 114013
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Označení výrobce Kunststoffrohr PA 12
Obal volné
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Barva Modrá
Druh produktu Schlauch
Tvar hadice Přímé
Materiál hadice Nylon
Pevnost materiálu 2 mm
Průměr hadice vnější 18 mm
Průměr hadice vnitřní 14 mm
Celková délka 100 m
Použití teploty min, -60 °C
Použití teploty max. 100 °C
Provozní tlak max 16 bar
Přípojka vůbec
Vhodné pro Kapaliny; Stlačený vzduch
Schválení potravin ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114013
EAN / GTIN 4047322220453
Číslo výrobce 114013
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Plastová trubka PA 12, modrá, provozní teplota -60 °C až 100 °C, pracovní tlak -0,95 až 16 bar, průměr hadice 18x14, délka 100, odolná proti korozi, otřesům a nárazům, stárnutí, tlaku a teplotě.

Charakteristika:

  • Materiál: PA 12, tvrdý (podle DIN 73378)
  • Délka válečku: 100 m
  • Hadice Ø vnější: 18 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 14 mm
  • Pracovní tlak max.: 16 bar
  • Pracovní tlak min.: -0,95 bar
  • Provozní teplota max.: 100 °C
  • Provozní teplota min.: -60 °C