Tubo de plástico PA 12, azul, ø de manguera 18x14, 100 m

Número de artículo: 114013
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Denominación del fabricante Kunststoffrohr PA 12
Embalaje sueltos
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado ninguno
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Color azul
Tipo de producto Schlauch
Forma del tubo flexible recta
Material tubo flexible Nailon
Grosor material 2 mm
Diámetro exterior tubo flexible 18 mm
Diámetro interior tubo flexible 14 mm
Longitud total 100 m
Temperatura de uso mín. -60 °C
Temperatura de uso máx. 100 °C
Presión de funcionamiento máx. 16 bar
Conexión ninguna
Aptitud para Aire comprimido; Líquidos
Autorización de alimentos no

Identificación y clasificación

Número de artículo 114013
EAN / GTIN 4047322220453
Número del fabricante 114013
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Tubo de plástico PA 12, azul, temperatura de servicio de -60 °C a 100 °C, presión de trabajo de -0,95 a 16 bar, ø del tubo 18x14, longitud 100 con resistente a la corrosión, a las vibraciones y a los golpes, resistente al envejecimiento, a la presión y a la temperatura.

Característica:

  • Material: PA 12, duro (según DIN 73378)
  • Longitud del rodillo: 100 m
  • Manguera Ø fuera: 18 mm
  • Diámetro interior del tubo: 14 mm
  • Presión de trabajo máx.: 16 bar
  • Presión de trabajo mín.: -0,95 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -60 °C