{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | GreenPlus | |
| Oznaka proizvajalca | GARANT GreenPlus Fügeverbindung 6GP48 | |
| Barva | zelena | |
| Temperatura skladiščenja od | 5 °C | |
| Temperatura skladiščenja do | 23 °C | |
| Obstojnost od datuma proizvodnje | 24 mesec | |
| Velikost reže maks. | 0,2 mm | |
| Velikost navoja maks. | M20 | |
| Demontaža | z običajnim orodjem | |
| Primerno za material | kovina | |
| Kemična osnova | metakrilat | |
| Oblika | tekoče | |
| Količina polnjenja | 50 ml | |
| Gostota | 1,1 g/cm3 | |
| Dinamična viskoznost min. | 400 mPas | |
| Dinamična viskoznost maks. | 700 mPas | |
| Razred trdnosti | zelo trdno | |
| Trdnost po min. | 5 min | |
| Trdnost po maks. | 15 min | |
| Funkcionalna trdnost po min. | 60 min | |
| Funkcionalna trdnost po maks. | 180 min | |
| Navor za sprostitev min. | 40 Nm | |
| Vnetišče | 65 °C; 65 °C | |
| Temperaturno območje min. | −55 °C | |
| Temperaturno območje maks. | 180 °C | |
| Področje uporabe | pritrditev ležajev; spajanje | |
| Lastnost | fluorescenčni pod UV-svetlobo; hitro sušenje | |
| Vrsta izdelka | sredstvo za spajanje |
| Številka izdelka | 088070 50 | |
| EAN/GTIN | 4062406423599 | |
| Številka proizvajalca | 088070 50 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |