{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Kemična osnova | Metakrilat | |
| Dinamična viskoznost | 400 mPas - 700 mPas | |
| Gostota | 1,1 g/cm3 | |
| Oblika | tekoče | |
| Vnetišče | 100 °C | |
| Temperaturno območje uporabe | −55 °C - 180 °C | |
| Trdnost po | 5 min - 15 min | |
| Funkcionalna trdnost po | 3 h - 6 h | |
| Lastnost | Fluorescenčni pod UV-svetlobo; Hitro sušenje | |
| Trajnost | GARANT GreenPlus | |
| Primerno za material | kovinski | |
| Primerno za področje uporabe | Spajanje; Sredstvo za tesnenje navoja | |
| Za velikost navoja M do | M20 | |
| Maksimalna velikost reže | 0,2 mm | |
| Razred trdnosti | Zelo trdno | |
| Minimalni odlomni moment | 40 Nm | |
| Barva | zelena | |
| Količina polnjenja | 50 ml | |
| Temperatura skladiščenja | 5 °C - 23 °C | |
| Obstojnost od datuma proizvodnje | 24 mesec | |
| Serija | GreenPlus | |
| Vrsta izdelka | Sredstvo za spajanje |
| Številka izdelka | GG8070 50 | |
| EAN/GTIN | 4067263137313 | |
| Številka proizvajalca | GG8070 50 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |