{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | GreenPlus | |
| Oznaczenie producenta | GARANT GreenPlus Fügeverbindung 6GP48 | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Kolor | Zielony | |
| Min. temperatura przechowywania | 5 °C | |
| Maks. temperatura przechowywania | 23 °C | |
| Trwałość od daty produkcji | 24 miesiące | |
| Maks. szczelina | 0,2 mm | |
| Rozmiar gwintu maks. | M20 | |
| Do materiału | metal | |
| Baza chemiczna | Metakrylan | |
| Postać chemiczna | W postaci ciekłej | |
| Pojemność | 50 ml | |
| Gęstość | 1,1 g/cm3 | |
| Min. lepkość dynamiczna | 400 mPas | |
| Maks. lepkość dynamiczna | 700 mPas | |
| Klasa wytrzymałości | Wysoka wytrzymałość | |
| Min. odporność na odkształcanie ręczne po | 5 min | |
| Maks. odporność na odkształcanie ręczne po | 15 min | |
| Pewność działania po min. | 60 min | |
| Pewność działania po maks. | 180 min | |
| Min. moment zrywający | 40 Nm | |
| Temperatura zapłonu | 65 °C | |
| Min. zakres temperatur | -55 °C | |
| Maks. zakres temperatur | 180 °C | |
| Zakres zastosowania | Mocowanie łożysk; Uszczelnianie gwintu; Wypełniacz do szczelin | |
| Właściwości | Fluoryzuje w świetle UV; Nie wymaga specjalnego oznakowania; Szybkie utwardzanie | |
| Rodzaj produktu | Środek do uszczelniania połączeń śrubowych |
| Numer artykułu | 088070 50 | |
| EAN / GTIN | 4062406423599 | |
| Numer producenta | 088070 50 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |