Fogskarv 6GP48 50 ml

Art-nr: 088070 50
(SEK 838,89 / 100 Millilitre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
95 styck i lager
  • Hållbarhet: GARANT GreenPlus

Produktdetaljer

Tekniska data

Kemisk bas Metakrylater
Dynamisk viskositet 400 mPas - 700 mPas
Densitet 1,1 g/cm3
Form flytande
Flampunkt 100 °C
temperaturområde −55 °C - 180 °C
handfast efter 5 min - 15 min
fullhärdat efter 3 h - 6 h
Egenskap fluorescerande under UV-ljus; snabbhärdande
Hållbarhet GARANT GreenPlus
lämpligt för material metall
lämpligt för användningsområde Fogskarv; Gängtätning
för gängstorlek M upp till M20
Största spaltmått 0,2 mm
Hållfasthetsklass höghållfast
minimalt lossningsmoment 40 Nm
Färg grön
Påfyllningsvolym 50 ml
lagringstemperatur 5 °C - 23 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum 24 månad
Serie GreenPlus
Produktslag Fogprodukt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 088070 50
EAN/GTIN 4062406423599

Benämning

Utförande:

Vid tillverkningstekniken fogning sammanfogas två eller flera delar. Vid användning av limmet utnyttjas hela fogytan för ett starkt förband. En hög kraftöverföring och dynamiska belastningar möjliggörs (hög skärhållfasthet).
Typ 6GP48. Snabbhärdande värmebeständig produkt för fastsättning av cylindriska fogförband. För fastsättning av cylinderaxelbussningar i motorblock. Också lämplig för fastsättning av lager i värmeugnar.

Anmärkning:

Rengör först det material som ska bearbetas med beteckningsfritt rengöringsmedel nr 088004.