Adesivo per crepe GARANT GreenPlus 6GP48, Contenuto: 50ml

Codice art.: 088070 50
Prezzo per 1 Articolo (644,00 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
95 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GreenPlus
Denominazione originale prodotto GARANT GreenPlus Fügeverbindung 6GP48
Colore verde
Temperatura di stoccaggio da 5 °C
Temperatura di stoccaggio fino a 23 °C
Durata dalla data di produzione 24 mese
Dimensione della fessura max. 0,2 mm
Misura del filetto max. M20
Smontaggio Con attrezzo standard
Per materiale metallo
Base chimica Metacrilato
Forma Es. liquida
Capacità 50 ml
Spessore 1,1 g/cm3
Viscosità dinamica min. 400 mPas
Viscosità dinamica max. 700 mPas
Classe di resistenza Ad alta resistenza
Resistenza manuale dopo min. 5 min
Resistenza manuale dopo max. 15 min
Resistenza funzionale dopo min. 60 min
Resistenza funzionale dopo max. 180 min
Momento di scollamento min. 40 Nm
Punto di infiammabilità 65 °C; 65 °C
Campo di impiego della temperatura min. -55 °C
Campo di impiego della temperatura max. 180 °C
Campo di impiego Fissaggio di cuscinetti; Sigillante
Caratteristica A indurimento rapido; Fluorescenza ai raggi UV
Tipo di prodotto Sigillante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 088070 50
EAN / GTIN 4062406423599
Codice del produttore 088070 50
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

La tecnica di sigillatura consiste nel collegare ermeticamente due o più componenti. L’applicazione della colla permette di creare un’unione stabile sfruttando l’intera superficie di contatto. Possibilità di un’elevata trasmissione della forza nonché di sollecitazioni dinamiche (ottima resistenza al taglio).
Modello 6GP48. Prodotto a indurimento rapido e resistente al calore per il fissaggio di giunti cilindrici, ad esempio boccole di scorrimento cilindriche nei blocchi motore. Adatto anche per il fissaggio di cuscinetti in forni di riscaldo.

Nota:

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

Download & documenti

Della stessa famiglia "GreenPlus" Visualizza tutto