Spojovací prostředky GARANT GreenPlus 6GP48, Obsah: 50ml

Artiklové číslo: 088070 50
Sleva
787,00 CZK
Cena za 1 ks (CZK 13060,00 / 1 Litre)
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
GreenPlus
Označení výrobce
GARANT GreenPlus Fügeverbindung 6GP48
Směrnice/označování
Značka CE
Barva
Zelená
Doba použitelnosti od data výroby
24 měsíce
Max. velikost mezery
0,2 mm
Velikost závitu max.
M20
Vhodné pro materiál
kov
Chemický základ
Methakryláty
Chemická forma
Kapalné
Objem náplně
50 ml
Hustota
1,1 g/cm3
Dynamická viskozita min.
400 mPas
Dynamická viskozita max.
700 mPas
Třída pevnosti
Vysoká pevnost
Pevnost ruky po min.
5 min
Pevnost ruky po max.
15 min
Funkční pevnost po min.
60 min
Funkční pevnost po max.
180 min
Odlamovací moment min.
40 Nm
Bod vzplanutí
65 °C
Použití teplotního rozsahu min.
-55 °C
Použití teplotního rozsahu max.
180 °C
Rozsah použití
Lepidlo na funkční spojení; Upevnění ložiska; Závitové těsnění
Vlastnosti
Bez označení; Fluoreskující pod UV světlem; Rychle tvrdnoucí
Teplota skladování min.
5 °C
Teplota skladování max.
23 °C
Druh produktu
Těsnicí prostředky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 088070 50
EAN / GTIN 4062406423599
Číslo výrobce 088070 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

U výrobní technologie spojování jsou dva nebo více dílů navzájem spojeny tvarovacím spojem. Při použití lepidla se k pevnému spojení používá celá plocha drážky. Je umožněn vysoký přenos síly a dynamická zatížení (vysoká pevnost ve střihu).
Typ 6GP48. Rychle tvrdnoucí, tepelně odolný produkt pro upevnění válcových spojů, např. pouzdra válců v motorovém bloku. Vhodné také pro montáž ložisek do topných pecí, kamen a sporáků.

Poznámka:

Materiál, který se má obrobit, předem očistěte čisticím prostředkem bez výstražného symbolu nebezpečnosti č. 088004.