nivelliitos 6GP48 50 ml

Tuote nro.: 088070 50
(76,14 € / 100 Millilitre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa
  • Kestävyys: GARANT GreenPlus

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kemiallinen perusta Metakrylaatti
Dynaaminen viskositeetti 400 mPas - 700 mPas
Tiheys 1,1 g/cm3
Muoto nestemäinen
leimahduslämpötila 100 °C
Käyttölämpötila-alue −55 °C - 180 °C
Kosketuslujuusaika 5 min - 15 min
Toimintalujuus vastaa 3 h - 6 h
Ominaisuudet fluoresoiva UV-valossa; nopeasti kovettuva
Kestävyys GARANT GreenPlus
soveltuu materiaalille Metalli
soveltuu käyttöalueelle nivelliitos; Kierretiiviste
Kierrekoolle M enint. M20
Maksimirakomitta 0,2 mm
Lujuusluokka suurilujuuksinen
Pienin irtoamislujuus 40 Nm
Väri vihreä
Täyttö 50 ml
Säilytyslämpötila 5 °C - 23 °C
Kestävyys valmistuspäivästä 24 kk
Sarja GreenPlus
Tuotetyyppi Saumausaine

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 088070 50
EAN / GTIN 4062406423599

Kuvaus

Malli:

Liitännän valmistustekniikassa yhdistetään kaksi tai useampia osia pitävästi toisiinsa. Liimaa käytettäessä koko liitäntäpintaa käytetään kiinteään yhdistämiseen. Suuri voimansiirto ja dynaamiset kuormitukset mahdollistetaan (korkea leikkauslujuus).
Tyyppi 6GP48. Nopeasti kovettuva, lämmönkestävä tuote lieriömäisten nivelliitosten kiinnittämiseen. Sylinterin tiivisteiden kiinnittämiseen moottorilohkoissa. Soveltuu myös laakerien kiinnittämiseen lämpöuuneissa.

Ohje:

Puhdista työstettävä pinta ennen työstöä puhdistusaineella nro 088004.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript