{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | GreenPlus | |
| Oznaka proizvajalca | 5GP77 | |
| Barva | rumena | |
| Trajnost | GARANT GreenPlus | |
| Kemična osnova | metakrilat ester | |
| Razred trdnosti | zelo trdno | |
| Minimalna delovna temperatura | −55 °C | |
| Najvišja delovna temperatura | 180 °C | |
| Minimalni odlomni moment | 20 Nm | |
| Količina polnjenja | 50 ml | |
| Minimalna temperatura skladiščenja | 5 °C | |
| Maksimalna temperatura shranjevanja | 23 °C | |
| Demontaža | z običajnim orodjem | |
| Funkcionalna trdnost po | 3 h | |
| Primerno za področje uporabe | Cevni navoj; cevno tesnilo | |
| Obstojnost od datuma proizvodnje | 24 mesec | |
| Primerno za material | kovina | |
| Za vrsto navoja | vse | |
| Za velikost navoja M do | M80 | |
| Maksimalna velikost reže | 0,35 mm | |
| Minimalna dinamična viskoznost | 20.000 mPas | |
| Maksimalna dinamična viskoznost | 40.000 mPas | |
| Lastnosti tesnila | brez oznak; fluorescenčni pod UV-svetlobo | |
| Največja temperaturna odpornost do | 180 °C | |
| Trdnost po | 5 min | |
| Vnetišče | 100 °C | |
| Gostota | 1,09 g/cm3 | |
| Vrsta izdelka | tesnilna sredstva | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 088066 50 | |
| EAN/GTIN | 4062406423513 | |
| Številka proizvajalca | 088066 50 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |