{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | GreenPlus | |
| Gamintojo pavadinimas | 5GP77 | |
| Spalva | geltona | |
| Tvarumas | GARANT GreenPlus | |
| Cheminė bazė | metakrilato esteris | |
| Stiprumo klasė | labai tvirt. | |
| Minimali naudojimo temperatūra | −55 °C | |
| Maksimali darbinė temperatūra | 180 °C | |
| Minimalus atitrūkimo momentas | 20 Nm | |
| Užpildymo kiekis | 50 ml | |
| Minimali sandėliavimo temperatūra | 5 °C | |
| Maksimali laikymo temperatūra | 23 °C | |
| Išardymas | su standartiniu įrankiu | |
| Darbinis kietumas pagal | 6 h | |
| Tinka panaudojimo sričiai | Srieginis kalibras; vamzdžių sandariklis | |
| Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 24 mėnuo | |
| Tinka medžiagoms | metalas | |
| Maksimalūs tarpo matmenys | 0,35 mm | |
| Minimalus dinaminis klampumas | 20 000 mPas | |
| Maksimali dinaminė klampa | 40 000 mPas | |
| Sandarinimo savybės | be ženklinimo; fluorescencin. UV spinduliuose | |
| Kietumas tempiant pagal | 15 min | |
| Užsiliepsnoj. temperat. | 100 °C | |
| Tankis | 1,09 g/cm3 | |
| Produkto rūšis | sandarikliai |
| Produkto numeris | 088066 50 | |
| EAN / GTIN | 4062406423513 | |
| Gamintojo numeris | 088066 50 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |