Mastice per filetti GARANT GreenPlus 5GP77, Contenuto: 50ml

Codice art.: 088066 50
Sconto
26,95 €
Prezzo per 1 articolo (480,20 € / 1 Litro)
Prezzo valido fino al 3 gen 2027
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
70 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GreenPlus
Denominazione originale prodotto 5GP77
Colore giallo
Sostenibilità GARANT GreenPlus
Base chimica Estere di metacrilato
Classe di resistenza ad alta resistenza
Temperatura di impiego minima -55 °C
Temperatura di impiego massima 180 °C
Momento di scollamento minimo 20 Nm
Capacità 50 ml
Temperatura di stoccaggio minima 5 °C
Temperatura di stoccaggio massima 23 °C
Smontaggio con attrezzo standard
Completamente indurito dopo 6 h
Per campo di impiego Filettatura gas; Sigillante per tubi
Durata dalla data di produzione 24 mese
Per materiale metallo
Dim. fessure massima 0,35 mm
Viscosità dinamica minima 20.000 mPas
Viscosità dinamica massima 40.000 mPas
Caratteristiche guarnizione fluorescenza ai raggi UV; senza etichettatura
Resistenza manuale secondo 15 min
Punto di infiammabilità 100 °C
Spessore 1,09 g/cm3
Tipo di prodotto Mastici e sigillanti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 088066 50
EAN / GTIN 4062406423513
Codice del produttore 088066 50
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Modello 5GP77. Sigilla filettature gas coniche/cilindriche fino a 3 pollici (ad es. sistemi di condotte del gas). Resistente al calore.
I mastici per filetti impediscono le perdite di mezzi gassosi e liquidi. Questi prodotti vengono usati tipicamente per garantire la tenuta di filettature coniche di metallo nonché di pezzi di raccordo.

Nota:

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

Download & documenti

Della stessa famiglia "GreenPlus" Visualizza tutto