{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | GreenPlus | |
| Herstellerbezeichnung | 5GP77 | |
| Farbe | gelb | |
| Nachhaltigkeit | GARANT GreenPlus | |
| Chemische Basis | Methacrylatester | |
| Festigkeitsklasse | hochfest | |
| Einsatztemperatur min. | -55 °C | |
| Einsatztemperatur max. | 180 °C | |
| Losbrechmoment min. | 20 Nm | |
| Füllmenge | 50 ml | |
| Lagertemperatur min. | 5 °C | |
| Lagertemperatur max. | 23 °C | |
| Demontage | mit normalem Werkzeug | |
| Funktionsfestigkeit nach | 6 h | |
| geeignet für Einsatzbereich | Rohrdichtung; Rohrgewinde | |
| Haltbarkeit ab Herstelldatum | 24 Monate | |
| geeignet für Material | Metall | |
| Spaltmaß max. | 0,35 mm | |
| dynamische Viskosität min. | 20 000 mPas | |
| dynamische Viskosität max. | 40 000 mPas | |
| Eigenschaften Dichtung | fluoreszierend unter UV-Licht; kennzeichnungsfrei | |
| Handfestigkeit nach | 15 min | |
| Flammpunkt | 100 °C | |
| Dichte | 1,09 g/cm3 | |
| Produktart | Dichtmittel | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 088066 50 | |
| EAN / GTIN | 4062406423513 | |
| Herstellernummer | 088066 50 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |